text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves fijas dobles 6-12 12 piezas


Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modelo delgado, eje ovalado, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Mordaza: rectificada con precisión a la medida nominal exacta para obtener zonas de contacto óptimas, Sujeción segura gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industr

Numéro d'article G2130.001.795
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 12
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Emballé par 1

Spécifications

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 12
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) ['6.000', '32.000']
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2300
Model 6-12
Type Double Open Ended Spanner Set

La description

Según DIN 3110, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10102, Modelo delgado, eje ovalado, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Mordaza: rectificada con precisión a la medida nominal exacta para obtener zonas de contacto óptimas, Sujeción segura gracias al eje de perfil delgado, Sobrecarga indicada por deformación, Calidad industrial de primera para el uso continuo más duro, Acero al cromo vanadio 31CrV3, cromado

Numéros d'articles

Numéro d'article G2130.001.795
EAN 4010886607770
UBB 240120102522
UNSPSC 27111726
N° Article du fabricant 6077700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.