text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves de estrella 2 ATM 19 piezas


Dimensiones: An 970 x Al 740 mm, Modelo para cargas pesadas para pares de giro elevados, Con tubo de prolongación No. 2 AR para prolongar el brazo de palanca, Con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, a partir de SW 65 de 12 cantos, Incl. placa de pared de chapa de acero y juego de ganchos para un almacenamiento ordenado, Acero al cromo-van

Artículo No. G2157.001.770
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 19
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Embalado por 1

Especificaciones

Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 19
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) 24 - 85
Marca Gedore

Descripción

Dimensiones: An 970 x Al 740 mm, Modelo para cargas pesadas para pares de giro elevados, Con tubo de prolongación No. 2 AR para prolongar el brazo de palanca, Con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, a partir de SW 65 de 12 cantos, Incl. placa de pared de chapa de acero y juego de ganchos para un almacenamiento ordenado, Acero al cromo-vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2157.001.770
EAN 4010886604922
UBB 203120438296
UNSPSC 27111729
Artículo del fabricante nr 6049250
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.