Anillos con desplazamiento profundo, paredes fuertes pero finas, perfil UD, Según DIN 838, ISO 3318, ISO 1085, ISO 10104, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acabado satinado antideslumbrante, Forjado con esmero y mecanizado profesionalmente Anillo: de pared delgada, 5° de profundidad desplazado con respecto al eje, con perfil UD para una transmisión suave de la fuerza, Alta resistencia a la flexión - no se fractura ni astilla cuando se sobrecarga, minimizando así el riesgo de lesiones, La sobrecarga se indica mediante deformación, Para pernos extremadamente profundos o empotrados, Calidad industrial de primera clase para el uso continuo más duro