text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves de carraca de estrella 7R-005 5 piezas de ancho 8-19 mm st


Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Artículo No. 3D432705
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caja de plástico
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 5
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caja de plástico
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 5
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 5
Anchura de la llave (mm) 8 - 19
Marca Gedore
Model 7 R-005
Type Combination Ratchet Spanner Set

Descripción

Straight shapeMade of CV steel. Matt chrome-plated. 7° working angle from 8 to 13 mm, 6° from 17 to 19 mm

Números de artículo

Artículo No. 3D432705
EAN 4010886889336
UBB 500632569165
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297434
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.