text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves de carraca de anillo abierto 7 UR-012 Anchura de 12 piezas 8-19 mm


Anillo 13° desplazado del eje, reversible, perfil UD, Alta transferencia de par, En caja de chapa robusta, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caja de metal
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Embalaje Caja de metal
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 12
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 0
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 12
Anchura de la llave (mm) 8 - 19
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2650
Model 7 UR-012
Type Combination Ratchet Spanner Set

Descripción

Anillo 13° desplazado del eje, reversible, perfil UD, Alta transferencia de par, En caja de chapa robusta, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm, Dimensiones: 320 x 210 x 55 mm

Números de artículo

Artículo No. G2115.001.770
EAN 4010886889503
UBB 500503854886
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297418

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.