text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves combinadas 7-011 11 piezas


En combinación orientada a la práctica, Diseño según DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Con el mismo tamaño en cada extremo, Lado del anillo acodado 15°, con eje hueco, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Artículo No.
Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 11
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Número de llaves de estrella 0
Número de llaves fijas 0
Número total de herramientas 11
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de doble cabeza 0
Número de llaves combinadas 11
Número de llaves combinadas de carraca 0
Número de llaves de cabeza giratoria 0
Número de llaves de carraca reversibles 0
Anchura de la llave (mm) ['8.000', '22.000']
Marca Gedore

Descripción

En combinación orientada a la práctica, Diseño según DIN 3113 Forma A, ISO 3318, ISO 7738, Con el mismo tamaño en cada extremo, Lado del anillo acodado 15°, con eje hueco, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2114.001.780
EAN 4010886609309
UBB 240120106176
UNSPSC 27111726
Artículo del fabricante nr 6093070

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.