text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de adaptadores S 2032-05 5 piezas para accionamiento manual


Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Artículo No. 3Y048686
Protección de la superficie Cromado
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Probado según ISO 3316
Marca Gedore
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Tamaño de la conexión en el lado del enchufe 3/4 pulgada
Tamaño de la conexión en el lado de la herramienta 1/4 pulgada
Probado según ISO 3316
Marca Gedore
Type Adapter Set

Descripción

Made of CV steel. Chrome-plated. With ball lock Contents: 1 adapter, 6.3 mm (1/4″) to 10 mm (3/8″) (no 2030)1 adapter, 10 mm (3/8″) to 12.5 mm (1/2″) (no 3019)1 adapter, 12.5 mm (1/2″) to 20 mm (3/4″) (no 1932)1 reducer, 10 mm (3/8″) to 6.3 mm (1/4″) (no 3020)1 reducer, 12.5 mm (1/2″) to 10 mm (3/8″) (no 1930)

Números de artículo

Artículo No. 3Y048686
EAN 4010886840221
UBB 500632591599
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 1729071
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.