Herramientas dinamométricas
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
Herramientas dinamométricas
Herramientas dinamométricas
5O887452
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
Gedore Herramientas dinamométricas EL 1
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
5O887452
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
12000
Longitud total (mm)
932
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Electrónica
No
Peso
12000
Longitud total (mm)
932
Protección de aislamiento 1000 V
No
Tamaño de conexión
1 pulgada
Con señal acústica
Sí
Momento de apriete (Nm)
['750.000', '2000.000']
Anchura del cabezal (mm)
60
Tamaño de conexión (mm)
25
División de la escala de precisión (Nm)
50
Con extensión
Sí
Modelo destornillador
No
Precisión según ISO 6789 (%)
3
Altura del cabezal (mm)
40
Con escala
Sí
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 750 - 2000 N-m, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Características: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Accionamiento cuadrado de 1" con mecanismo de bloqueo de pasador DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Accionamiento automático de trayecto corto con impulso táctil y señal acústica, Escala única con una graduación de escala de 50 N-m, Ventaja técnica/Función: Ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Sin imprecisiones tanto si se utiliza con las dos manos como si se mantiene alejado del mango (como en las llaves dinamométricas estándar), Tanto el cuadradillo de arrastre como el fulcro se encuentran en un eje que garantiza un alto grado de seguridad para el usuario, se puede ampliar para reducir la carga de trabajo del usuario, Desgaste extremadamente reducido gracias a las fuerzas reducidas en un mecanismo de palanca, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia del grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Largos ciclos de vida y vida útil de la herramienta, Fácil manejo - apriete rápido y seguro del par de apriete, Fácil ajuste gracias al atractivo botón de ajuste asegurado contra pérdida en el extremo del mango, Accionamiento cuadrado simple y doble para un apriete bidireccional controlado.
Números de artículo
Artículo No.
5O887452
EAN
4002805856918
UBB
500642470214
UNSPSC
27111715
Artículo del fabricante nr
7695410