text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Herramientas dinamométricas EKL 1

Artículo No. 7E182509
Aislamiento No
Electrónica No
Peso 10800
Longitud total (mm) 932
Protección de aislamiento 1000 V No

Especificaciones

Aislamiento No
Electrónica No
Peso 10800
Longitud total (mm) 932
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1 pulgada
Con señal acústica
Momento de apriete (Nm) ['600.000', '1500.000']
Anchura del cabezal (mm) 60
Tamaño de conexión (mm) 25
División de la escala de precisión (Nm) 25
Con extensión
Modelo destornillador No
Precisión según ISO 6789 (%) 3
Altura del cabezal (mm) 40
Con escala
Probado por VDE No
Marca Gedore
Model 8586-01
Type Torque Wrench

Descripción

Utilización: Apriete controlado de tornillos en el rango de 600 - 1500 N-m, Para uso en casi todas las áreas de fabricación industrial, Características: Clasificado según DIN EN ISO 6789-2:2017 Tipo II Clase A, incl. certificado de ensayo trazable, calibrado con una desviación máxima admisible de +/- 3 % y, por tanto, más preciso que el +/- 4 % exigido por la norma, Accionamiento cuadrado de 1" con mecanismo de bloqueo de pasador DIN 3120 - B 25, ISO 1174, Accionamiento automático de recorrido corto con impulso táctil y señal acústica, Escala única con una graduación de escala de 25 N-m, Ventaja técnica/Función: Ligero pero robusto (ya que la carcasa está fabricada en una aleación de aluminio) y resistente, muy apto para el taller, Sin imprecisiones tanto si se utiliza con las dos manos como si se sujeta lejos del mango (como en las llaves dinamométricas estándar), Tanto el cuadradillo de arrastre como el fulcro se encuentran en un eje que garantiza un alto grado de seguridad para el usuario, puede extenderse para reducir la carga de trabajo del usuario, Mecanismo de doble palanca para un máximo rendimiento de corte, Cadena de palanca forjada de forja de calidad propia de nuestro grupo, Máxima precisión incluso sometida a un uso continuo extremo, Largos ciclos de vida útil y vida útil de la herramienta, Fácil manejo - apriete rápido y seguro del par de apriete

Números de artículo

Artículo No. 7E182509
EAN 4002805930816
UBB 500642478498
UNSPSC 27111715
Artículo del fabricante nr 2311291
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.