Carro de taller completo
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
Bolsa para herramientas
Carro de taller completo
7V140475
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
Gedore GTT B-S-177 Surtido de herramientas en carro de herramientas 177 piezas
Añadir catálogo
Artículo No.
7V140475
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
No
Juego de electricista
No
Número de brocas guía
0
Número de llaves de horquilla
0
Número de taladros para madera
0
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Juego de mecánico de calefacción y sanitario
No
Juego de electricista
No
Número de brocas guía
0
Número de llaves de horquilla
0
Número de taladros para madera
0
Número de brocas espirales HSS
0
Número de cortadoras de cable
0
Número de herramientas coaxiales
0
Número de destornilladores de estrella PH
2
Número de destornilladores de estrella PZ
0
Número de sierras de corona
0
Número de herramientas de acabado de cable de fibra óptica
0
Número de brocas huecas
0
Número de llaves de estrella
0
Número de destornilladores de ranura
4
Número de llaves de vaso
8
Número de llaves de vaso
24
Número de llaves fijas
0
Número de brocas para piedra
0
Número de brocas escalonadas
0
Número de destornilladores Torx
0
Número total de herramientas
177
Número de limas
0
Cantidad de herramientas de medición
0
Número de alicates
3
Número de llaves combinadas
17
Número de llaves hexagonales
16
Número de llaves ajustables
0
Número de puntas de inserción
10
Número de herramientas de prueba
1
Número de carracas
2
Número de barras
0
Número de cinceles y punzones
6
Número de martillos
1
Número de herramientas multifunción
0
Número de sierras
0
Marca
Gedore
Model
GTT B-S-177
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Chapa de acero, recubierta de polvo resistente a la corrosión y a prueba de arañazos, Cuerpo: Dimensiones: H 985 x A 775 x P 475 mm, Plataforma de trabajo en ABS, con 3 compartimentos para piezas pequeñas, Con asa para empujar, tirar y girar fácilmente, Paneles laterales con europerforación 10 x 38 mm para fijar ganchos y herramientas, Seguridad mediante protección de talón para personas, Cajones: Cierre centralizado con cerradura de cilindro, Guías con rodamientos de bolas, Equipable individualmente con separadores longitudinales y transversales (se pueden pedir por separado), Capacidad de carga por cajón 40 kg, Cajón inferior para cargas pesadas 60 kg, Chasis de alto rendimiento GEDORE: Capacidad de carga total estática: 900 kg / dinámica: 650 kg, 2 ruedas de alto rendimiento con rodamientos de rodillos (ruedas fijas Ø 200 mm), 2 ruedas de marcha suave GEDORE con rodamientos de bolas (ruedas giratorias Ø 125 mm), ambas con freno total, La construcción de eje trapezoidal GEDORE asegura la marcha suave, la maniobrabilidad y el mantenimiento de la trayectoria también en caso de cargas máximas, Opciones: Ampliable según las necesidades con módulos de herramientas GEDORE (nº 1500 ES/1500 CT o 2005 CT), Ampliable según las necesidades con cofres de fijación, paneles traseros y portaherramientas GEDORE
Números de artículo
Artículo No.
7V140475
EAN
4010886954584
UBB
500704950772
UNSPSC
27110000
Artículo del fabricante nr
3106667