text.skipToContent text.skipToNavigation

Panel de herramientas Gedore 1450-L


Se pueden añadir más paneles en cualquier dirección, con separadores especiales para montaje en pared, De chapa de acero maciza de 1,5 mm de grosor, los 4 cantos están biselados, Europerforación 10 x 38 mm, Dimensiones: L 987 x H 493 mm, GEDORE recubierto de polvo azul, Herramientas no incluidas, Entrega sin herramientas

Cod Articol G2003.561.711
Color Azul
Anchura 493
Altura 493
Tipo de accesorios/componentes Panel perforado
Material Acero
Ambalat la 1

Specificații

Color Azul
Anchura 493
Altura 493
Tipo de accesorios/componentes Panel perforado
Material Acero
Accesorios
Pieza No
Adecuado para tablero perforado No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 6000
Model 1450 L
Type Tool Panel

Descriere

Se pueden añadir más paneles en cualquier dirección, con separadores especiales para montaje en pared, De chapa de acero maciza de 1,5 mm de grosor, los 4 cantos están biselados, Europerforación 10 x 38 mm, Dimensiones: L 987 x H 493 mm, GEDORE recubierto de polvo azul, Herramientas no incluidas, Entrega sin herramientas

Numerele articolelor

Cod Articol G2003.561.711
EAN 4010886561713
UBB 240188075115
UNSPSC 24112401
Nr. articol producător 5617110
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.