text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Maletín de herramientas 1440-91


En azul GEDORE, impermeable, Juntas fuertes, asas y tapón para mantener la tapa abierta, Forro especial, con separador de documentos y bandeja extraíble para piezas pequeñas ES 1440, Pedir por separado bastidor de transporte 1441 Z, 1440-45 sin bandeja para piezas pequeñas, Carga soportada 1440-70, -83, -91, -100 hasta 400 kg sin utilizar las asas abatibles. Al elevar, fuerza de apoyo estática de las asas abatibles máx. 150 kg, Equipamiento especial a petición, Equipamiento especial a petición

Artikelnummer G2005.661.686
Color Azul
Anchura 918
Diseño Caso
Altura 537
Profundidad 440
Verpakt per 1

Specificaties

Color Azul
Anchura 918
Diseño Caso
Altura 537
Profundidad 440
Grillete con candado No
Enrollable No
Con bandolera No
Señal-rojo No
Con cerradura No
Bandeja extraíble
Número total de compartimentos 1
Con espuma No
Con separador No
Con mango telescópico No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 31000
Codigo SA 7326909890
Model 1440-91
Type Tool Case

Omschrijving

En azul GEDORE, impermeable, Juntas fuertes, asas y tapón para mantener la tapa abierta, Forro especial, con separador de documentos y bandeja extraíble para piezas pequeñas ES 1440, Pedir por separado bastidor de transporte 1441 Z, 1440-45 sin bandeja para piezas pequeñas, Carga soportada 1440-70, -83, -91, -100 hasta 400 kg sin utilizar las asas abatibles. Al elevar, fuerza de apoyo estática de las asas abatibles máx. 150 kg, Equipamiento especial a petición, Equipamiento especial a petición

Artikelnummers

Artikelnummer G2005.661.686
EAN 4010886661680
UBB 203188074173
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer 6616860
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.