text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore gereedschapskoffer 100-1440


In GEDORE blauw, waterdicht, sterke verbindingen, handgrepen en stopper om het deksel open te houden, speciale bekleding, met scheidingswand voor documenten en uitneembare lade voor kleine onderdelen ES 1440, gelieve apart transportframe 1441 Z, 1440-45 zonder lade voor kleine onderdelen te bestellen, ondersteunde belasting 1440-70, -83, -91, -100 tot 400 kg zonder gebruik van de neerklapbare handgrepen. Bij heffen, statisch draagvermogen van de neerklapbare handgrepen max. 150 kg. 150 kg, Speciale uitrusting op aanvraag, Speciale uitrusting op aanvraag

Artikelnummer G2005.661.694
Kleur Blauw
Breedte 998
Uitvoering Koffer
Hoogte 387
Diepte 320
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Breedte 998
Uitvoering Koffer
Hoogte 387
Diepte 320
Hangslotbeugel Nee
Rolbaar Nee
Met schouderriem Nee
Signaalrood Nee
Met slot Nee
Uitneembaar vak Ja
Totaal aantal vakken 1
Met schuim Nee
Met vakscheider Nee
Met telescoop handvat Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 23000
HS- en goederencode 7326909890
Model 1440-100
Type Tool Case

Omschrijving

In GEDORE blauw, waterdicht, sterke verbindingen, handgrepen en stopper om het deksel open te houden, speciale bekleding, met scheidingswand voor documenten en uitneembare lade voor kleine onderdelen ES 1440, gelieve apart transportframe 1441 Z, 1440-45 zonder lade voor kleine onderdelen te bestellen, ondersteunde belasting 1440-70, -83, -91, -100 tot 400 kg zonder gebruik van de neerklapbare handgrepen. Bij heffen, statisch draagvermogen van de neerklapbare handgrepen max. 150 kg. 150 kg, Speciale uitrusting op aanvraag, Speciale uitrusting op aanvraag

Artikelnummers

Artikelnummer G2005.661.694
EAN 4010886661697
UBB 203188074256
UNSPSC 24113106
Fabrikant artikelnummer 6616940
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.