text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Fresas laterales 8313-160 TL


Sin biselado del filo de corte, para cortar a ras piezas de plástico o materiales blandos similares, Negro, caras de corte rectificadas planas, con muelle de compresión para apertura automática, negro, cabezal rectificado con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, Sólo para plástico

Artículo No. G3029.400.160
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (m) 161
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 22
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (m) 161
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 22
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 165
Codigo SA 8203200000
Type Side Cutter

Descripción

Sin biselado del filo de corte, para cortar a ras piezas de plástico o materiales blandos similares, Negro, caras de corte rectificadas planas, con muelle de compresión para apertura automática, negro, cabezal rectificado con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, Sólo para plástico

Números de artículo

Artículo No. G3029.400.160
EAN 4010886674611
UBB 240104310547
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6746130
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.