text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Fresas laterales 8313-140 TL


Sin bisel en el filo de corte, para corte a ras de piezas de plástico o materiales blandos similares, Negro, caras de corte rectificadas planas, con muelle de compresión para apertura automática, negro, cabezal rectificado con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, Sólo para plástico

Artículo No. G3029.400.140
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 141
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Longitud (mm) 141
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 18.5
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Tapa del mango Otro
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 145
Type Side Cutter

Descripción

Sin bisel en el filo de corte, para corte a ras de piezas de plástico o materiales blandos similares, Negro, caras de corte rectificadas planas, con muelle de compresión para apertura automática, negro, cabezal rectificado con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, Sólo para plástico

Números de artículo

Artículo No. G3029.400.140
EAN 4010886674604
UBB 240104310471
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6746050
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.