text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Fresas 8313-125 TL


Sin biselado del filo de corte, para corte a ras de piezas de plástico o materiales blandos similares, Negro, caras de corte rectificadas planas, con muelle de compresión para apertura automática, negro, cabezal rectificado con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, Sólo para plástico

Artículo No. G3029.400.130
Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Forma Alicate de corte diagonal de potencia
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 125
Protección de aislamiento 1000 V No
Anchura del cabezal (mm) 17
Con función de desaislado No
Probado ESD No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 110
Type Side Cutter

Descripción

Sin biselado del filo de corte, para corte a ras de piezas de plástico o materiales blandos similares, Negro, caras de corte rectificadas planas, con muelle de compresión para apertura automática, negro, cabezal rectificado con empuñaduras antideslizantes bañadas en azul, Sólo para plástico

Números de artículo

Artículo No. G3029.400.130
EAN 4010886674598
UBB 240104310398
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6745910
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.