text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extractor de tornillos 8551 8


Operación: Taladrar un orificio central en el perno roto (véase la tabla), girar el extractor de pernos hacia la izquierda en este orificio hasta que agarre y extraiga el perno (¡puede ser necesario aceite penetrante!), Elegir siempre el tamaño de extractor más grande posible, Seleccionar extractores de tornillos tan grandes como sea posible

Artículo No. G2966.000.008
Diámetro 24
Longitud (mm) 100
Diámetro punta (mm) 17.5
Número total de herramientas 1
Número de extractores de pernos 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 24
Longitud (mm) 100
Diámetro punta (mm) 17.5
Número total de herramientas 1
Número de extractores de pernos 1
Tamaño de rosca pequeño (métrico) 33
Tamaño de rosca grande (métrico) 45
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 290
Model 8551
Type Bolt Extractor

Descripción

Operación: Taladrar un orificio central en el perno roto (véase la tabla), girar el extractor de pernos hacia la izquierda en este orificio hasta que agarre y extraiga el perno (¡puede ser necesario aceite penetrante!), Elegir siempre el tamaño de extractor más grande posible, Seleccionar extractores de tornillos tan grandes como sea posible

Números de artículo

Artículo No. G2966.000.008
EAN 4010886675939
UBB 203107005787
UNSPSC 27111709
Artículo del fabricante nr 6759380
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.