text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extractor de tornillos 8551 7


Operación: Taladre un orificio central en el perno roto (véase la tabla), gire el extractor de pernos hacia la izquierda en este orificio hasta que sujete y extraiga el perno (puede ser necesario utilizar aceite penetrante), elija siempre el tamaño de extractor más grande posible, seleccione los extractores de tornillos lo más grandes posible.

Artículo No. G2966.000.007
Diámetro 19
Longitud (mm) 95
Diámetro punta (mm) 12.7
Número total de herramientas 1
Número de extractores de pernos 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 19
Longitud (mm) 95
Diámetro punta (mm) 12.7
Número total de herramientas 1
Número de extractores de pernos 1
Tamaño de rosca pequeño (métrico) 24
Tamaño de rosca grande (métrico) 33
Marca Gedore

Descripción

Operación: Taladre un orificio central en el perno roto (véase la tabla), gire el extractor de pernos hacia la izquierda en este orificio hasta que sujete y extraiga el perno (puede ser necesario utilizar aceite penetrante), elija siempre el tamaño de extractor más grande posible, seleccione los extractores de tornillos lo más grandes posible.

Números de artículo

Artículo No. G2966.000.007
EAN 4010886675915
UBB 203107005605
UNSPSC 27111709
Artículo del fabricante nr 6759110
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.