text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extractor de tornillos 8551 6


Operación: Taladre un orificio central en el perno roto (véase la tabla), gire el extractor de pernos hacia la izquierda en este orificio hasta que sujete y extraiga el perno (puede ser necesario utilizar aceite penetrante), elija siempre el tamaño de extractor más grande posible, seleccione los extractores de tornillos lo más grandes posible.

Article number G2966.000.006
Diámetro 15
Longitud (mm) 85
Diámetro punta (mm) 9.4
Número total de herramientas 1
Número de extractores de pernos 1
Packed per 1

Specifications

Diámetro 15
Longitud (mm) 85
Diámetro punta (mm) 9.4
Número total de herramientas 1
Número de extractores de pernos 1
Tamaño de rosca pequeño (métrico) 18
Tamaño de rosca grande (métrico) 24
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 100
Codigo SA 82041100
Model 8551
Type Bolt Extractor

Description

Operación: Taladre un orificio central en el perno roto (véase la tabla), gire el extractor de pernos hacia la izquierda en este orificio hasta que sujete y extraiga el perno (puede ser necesario utilizar aceite penetrante), elija siempre el tamaño de extractor más grande posible, seleccione los extractores de tornillos lo más grandes posible.

Article numbers

Article number G2966.000.006
EAN 4010886675908
UBB 203107005522
UNSPSC 27111709
Manufacturer article nr  6759030
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.