text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Extractor de tornillos 8551 3


Operación: Taladre un orificio central en el perno roto (véase la tabla), gire el extractor de pernos hacia la izquierda en este orificio hasta que sujete y extraiga el perno (puede ser necesario utilizar aceite penetrante), elija siempre el tamaño de extractor más grande posible, seleccione los extractores de tornillos lo más grandes posible.

Artículo No. G2966.000.003
Diámetro 5.5
Longitud (mm) 65
Diámetro punta (mm) 3.1
Número total de herramientas 1
Número de extractores de pernos 1
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro 5.5
Longitud (mm) 65
Diámetro punta (mm) 3.1
Número total de herramientas 1
Número de extractores de pernos 1
Tamaño de rosca pequeño (métrico) 8
Tamaño de rosca grande (métrico) 11
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 15
Model 8551
Type Bolt Extractor

Descripción

Operación: Taladre un orificio central en el perno roto (véase la tabla), gire el extractor de pernos hacia la izquierda en este orificio hasta que sujete y extraiga el perno (puede ser necesario utilizar aceite penetrante), elija siempre el tamaño de extractor más grande posible, seleccione los extractores de tornillos lo más grandes posible.

Números de artículo

Artículo No. G2966.000.003
EAN 4010886675861
UBB 203107005290
UNSPSC 27111709
Artículo del fabricante nr 6758650
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.