Extractores mecánicos
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
Grapas y extractores
Extractores
Extractores mecánicos
G2843.112.001
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
Gedore Extractor 1.12/01
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente
Descripción completa
Artículo No.
G2843.112.001
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.5
Longitud de rosca (mm)
80
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Extractor de cubo de rueda
Fuerza de tracción máx. (N)
0.5
Longitud de rosca (mm)
80
Número de ganchos
2
Brazos reversibles
Sí
Mordaza de sujeción
Sí
Alcance de sujeción (mm)
60
Anchura de la pata de gancho (mm)
10
Profundidad de la pata de gancho (mm)
5
Espesor de la pata de gancho en la punta (mm)
2
Extensión de sujeción máx. (tracción externa) (mm)
60
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
180
Codigo SA
8205598000
Type
Two-Arm Battery Terminal Puller
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Las patas se agarran automáticamente, Las patas se agarran automáticamente
Números de artículo
Artículo No.
G2843.112.001
EAN
4036976104424
UBB
500504547711
UNSPSC
27111712
Artículo del fabricante nr
8003760