Accesorios
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios
3W847667
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
Gedore ETP 3150 Comprobador electrónico de torsión para llaves dinamométricas 300-3150Nm 1-1/2» cuadradillo de arrastre
Añadir catálogo
Artículo No.
3W847667
Diseño
Otro
Longitud total (mm)
280
Momento de torsión máx. (Nm)
3150
Accesorios
Sí
Pieza
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Longitud total (mm)
280
Momento de torsión máx. (Nm)
3150
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Gedore
Model
ETP 3150
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
5 modelos en el rango de 0. 5 a 3150 N-m, Ensayos verticales y horizontales según DIN EN ISO 6789, Torquímetro electrónico integrado con electrónica de medida, Carcasa robusta de fundición de aluminio (excepto ETP 3150) con display de funcionamiento separado o desmontable, Interfaz serie RS232 para PC, Trazable según normas nacionales, ETP 15 con protección contra sobrecarga integrada y herramienta para rearme manual tras sobrecarga involuntaria, Precisión de lectura del par +/- 1 %, +/- 1 dígito de la cifra de lectura, Certificado de fábrica según VDI 2646, Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-8, Pantalla gráfica LC de gran tamaño, Amplio rango de medición en N-m, conmutable a cN-m, lbf-ft o lbf-in (según modelo), Fuente de alimentación con enchufe EURO (adaptador UK, US, AUS bajo pedido), Volumen de suministro: Pantalla de manejo, soporte de pantalla incl. cable, software incl. cable de conexión para PC, Cable adaptador RS232 a USB disponible opcionalmente (Código 1957880)
Números de artículo
Artículo No.
3W847667
EAN
4002805933008
UBB
500642893464
UNSPSC
27111739
Artículo del fabricante nr
2795884