Accesorios
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios
6L277662
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
Gedore ETP 15 Comprobador electrónico de torsión para llave dinamométrica 0.5-15Nm 1/4» cuadradillo de arrastre
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
6L277662
Diseño
Otro
Longitud total (mm)
120
Momento de torsión máx. (Nm)
15
Accesorios
Sí
Pieza
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Longitud total (mm)
120
Momento de torsión máx. (Nm)
15
Accesorios
Sí
Pieza
No
Model
ETP 15
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
5 modelos en la gama de 0. 5 a 3150 N-m, Ensayos verticales y horizontales según DIN EN ISO 6789, Torquímetro electrónico integrado con electrónica de medida, Carcasa robusta de fundición de aluminio (excepto ETP 3150) con display de funcionamiento separado o desmontable, Interfaz serie RS232 para PC, Trazable según normas nacionales, ETP 15 con protección contra sobrecarga integrada y herramienta para rearme manual tras sobrecarga involuntaria, Precisión de lectura del par +/- 1 %, +/- 1 dígito de la cifra de lectura, Certificado de fábrica según VDI 2646, Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-8, Pantalla gráfica LC de gran tamaño, Amplio rango de medición en N-m, conmutable a cN-m, lbf-ft o lbf-in (según modelo), Fuente de alimentación con enchufe EURO (adaptador UK, US, AUS bajo pedido), Volumen de suministro: Pantalla de manejo, soporte de pantalla incl. cable, software incl. cable de conexión para PC, Cable adaptador RS232 a USB disponible opcionalmente (Código 1957880)
Números de artículo
Artículo No.
6L277662
EAN
4002805932957
UBB
500642892623
UNSPSC
27111739
Artículo del fabricante nr
2795663