Accesorios
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
Herramientas dinamométricas
Accesorios
1G802490
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
Gedore ETP 1000 Comprobador electrónico de torsión para llave dinamométrica 50-1000Nm 3/4» cuadrada
Añadir catálogo
Artículo No.
1G802490
Diseño
Otro
Longitud total (mm)
245
Momento de torsión máx. (Nm)
1000
Accesorios
Sí
Pieza
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Otro
Longitud total (mm)
245
Momento de torsión máx. (Nm)
1000
Accesorios
Sí
Pieza
No
Marca
Gedore
Codigo SA
90318080
Model
ETP 1000
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
5 modelos en el rango de 0. 5 a 3150 N-m, Ensayos verticales y horizontales según DIN EN ISO 6789, Torquímetro electrónico integrado con electrónica de medida, Carcasa robusta de fundición de aluminio (excepto ETP 3150) con display de funcionamiento separado o desmontable, Interfaz serie RS232 para PC, Trazable según normas nacionales, ETP 15 con protección contra sobrecarga integrada y herramienta para rearme manual tras sobrecarga involuntaria, Precisión de lectura del par +/- 1 %, +/- 1 dígito de la cifra de lectura, Certificado de fábrica según VDI 2646, Certificado opcional según DAkkS-DKD-R 3-8, Pantalla gráfica LC de gran tamaño, Amplio rango de medición en N-m, conmutable a cN-m, lbf-ft o lbf-in (según modelo), Fuente de alimentación con enchufe EURO (adaptador UK, US, AUS bajo pedido), Volumen de suministro: Pantalla de manejo, soporte de pantalla incl. cable, software incl. cable de conexión para PC, Cable adaptador RS232 a USB disponible opcionalmente (Código 1957880)
Números de artículo
Artículo No.
1G802490
EAN
4002805932995
UBB
500642893209
UNSPSC
27111739
Artículo del fabricante nr
2795868