Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
1F317069
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
Gedore Enchufe M8 100mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1F317069
Longitud total (mm)
100
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
100
Longitud de la hoja (mm)
62
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
100
Diámetro
22.5
Longitud (mm)
100
Longitud de la hoja (mm)
62
Tamaño de conexión
1/2 pulgada
Dimensión (mm)
8
Con agujero
No
Tamaño de conexión (mm)
12.5
Marca
Gedore
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
RIBE® = marca registrada de Richard Bergner GmbH & Co. KG, Schwabach
Números de artículo
Artículo No.
1F317069
EAN
4010886885987
UBB
500642778202
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1449877