text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore E 600 H-800 Mango de nogal americano para martillo de ingeniero 350mm

Artículo No. 9T352450
Longitud (mm) 350
Material Madera
Marca Gedore
Model E 600 H-800

Especificaciones

Longitud (mm) 350
Material Madera
Marca Gedore
Model E 600 H-800

Descripción

Mango de nogal contorneado doble DIN 5111, Con manguito protector del mango de acero endurecido, collar cónico, placa de fijación y tornillo para madera, Con este mango de madera estándar, según DIN 5111 es posible convertir incluso cabezas de martillo ordinarias, siempre que cumplan las normas DIN, en un martillo ROTBAND-PLUS, Método: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introducir el collar cónico en el centro del mango. Fijar la placa de seguridad con un tornillo para madera

Números de artículo

Artículo No. 9T352450
EAN 4010883859660
UBB 500642332604
UNSPSC 27111602
Artículo del fabricante nr 8596640
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.