Hamers en slaggereedschap
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
Martillo
Mangos de martillo
Mangos de almádena
5O854325
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
Gedore E 600 H-600 Mango de nogal americano para martillo de ingeniero 330mm
Añadir catálogo
Artículo No.
5O854325
Longitud (mm)
330
Material
Madera
Marca
Gedore
Model
E 600 H-600
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
330
Material
Madera
Marca
Gedore
Model
E 600 H-600
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mango de nogal contorneado doble DIN 5111, Con funda protectora de acero endurecida para el mango, collar cónico, placa de fijación y tornillo para madera, Con este mango de madera estándar, según DIN 5111 es posible convertir incluso cabezas de martillo ordinarias, siempre que cumplan las normas DIN, en un martillo ROTBAND-PLUS, Método: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introducir el collar cónico en el centro del mango. Fijar la placa de seguridad con un tornillo para madera
Números de artículo
Artículo No.
5O854325
EAN
4010883859653
UBB
500642332455
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
8596560