Hamers en slaggereedschap
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
Martillo
Mangos de martillo
Mangos de almádena
0M171892
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
Gedore E 600 H-500 Mango nogal americano para martillo de ingeniero 320mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0M171892
Longitud (mm)
320
Material
Madera
Marca
Gedore
Model
E 600 H-500
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
320
Material
Madera
Marca
Gedore
Model
E 600 H-500
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mango de nogal DIN 5111 de doble contorno, Con este mango de madera estándar, según DIN 5111 es posible convertir incluso cabezas de martillo ordinarias, siempre que cumplan las normas DIN, en un martillo ROTBAND-PLUS, Método: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introducir el collar cónico en el centro del mango. Fije la placa de seguridad con un tornillo para madera: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introduzca el collar cónico en el centro del mango. Fijar la placa de seguridad con un tornillo para madera
Números de artículo
Artículo No.
0M171892
EAN
4010883859646
UBB
500642332299
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
8596480