Mangos de almádena
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
Martillo
Mangos de martillo
Mangos de almádena
4E918098
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
Gedore E 600 H-300 Mango de nogal americano para martillo de ingeniero 300mm
Añadir catálogo
Artículo No.
4E918098
Longitud (mm)
300
Material
Madera
Marca
Gedore
Model
E 600 H-300
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
300
Material
Madera
Marca
Gedore
Model
E 600 H-300
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mango de nogal doble DIN 5111, Con este mango de madera estándar, según DIN 5111, es posible convertir incluso cabezas de martillo ordinarias, siempre que cumplan las normas DIN, en un martillo ROTBAND-PLUS, Método: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introducir el collar cónico en el centro del mango. Fije la placa de seguridad con un tornillo para madera: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introduzca el collar cónico en el centro del mango. Fijar la placa de seguridad con un tornillo para madera
Números de artículo
Artículo No.
4E918098
EAN
4010883859516
UBB
500642331879
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
8595160