Mangos de almádena
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
Martillo
Mangos de martillo
Mangos de almádena
0V128209
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
Gedore E 600 H-2000 Mango nogal americano para martillo de ingeniero 400mm
Añadir catálogo
Artículo No.
0V128209
Longitud (mm)
400
Marca
Gedore
Model
E 600 H-2000
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud (mm)
400
Marca
Gedore
Model
E 600 H-2000
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Mango de nogal contorneado doble DIN 5111, Con manguito protector del mango de acero endurecido, collar cónico, placa de fijación y tornillo para madera, Con este mango de madera estándar, según DIN 5111 es posible convertir incluso cabezas de martillo ordinarias, siempre que cumplan las normas DIN, en un martillo ROTBAND-PLUS, Método: Martille el mango en la cabeza del martillo hasta que llegue a la carcasa. Introducir el collar cónico en el centro del mango. Fijar la placa de seguridad con un tornillo para madera
Números de artículo
Artículo No.
0V128209
EAN
4010883859905
UBB
500642333289
UNSPSC
27111602
Artículo del fabricante nr
8599070