Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
2W831598
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
Gedore DT 2143 Destornillador Torx KTX T27 Hoja 150mm Empuñadura de 2 componentes 177mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2W831598
Aislamiento
No
Peso
120
Longitud total (mm)
177
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
120
Longitud total (mm)
177
Tamaño (TX)
27
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con taladro
No
Capuchón giratorio
No
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82054000
Model
DT 2143 KTX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
2W831598
EAN
4010886933282
UBB
500642589609
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2647524