text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2142 4 Llave hexagonal 4mm Mango en T de acero al cromo vanadio 152mm

Artículo No. 6E773356
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con cabeza esférica No

Especificaciones

Longitud total (mm) 152
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 4
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model DT 2142 4

Números de artículo

Artículo No. 6E773356
EAN 4010886933046
UBB 500642587629
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2498626
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.