text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2142 3 Llave hexagonal 3mm Mango en T de acero al cromo vanadio 152mm

Article number 0Y469630
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Protección de aislamiento 1000 V No

Specifications

Longitud total (mm) 152
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 3
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model DT 2142 3

Description

Con 2 hexágonos, del mismo tamaño en cada extremo, GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, cromado, punta acabado cañón-metal, Acero al vanadio 61CrSiV5, cromado, punta pavonada

Article numbers

Article number 0Y469630
EAN 4010886933039
UBB 500642587470
UNSPSC 27111710
Manufacturer article nr  2498618
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.