text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2142 2 Llave hexagonal 2mm Acero Cromo-Vanadio Mango en T 152mm

Artículo No. 6G185854
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con cabeza esférica No

Especificaciones

Longitud total (mm) 152
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 2
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 125
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Codigo SA 82054000
Model DT 2142 2

Números de artículo

Artículo No. 6G185854
EAN 4010886898253
UBB 500642587058
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2488914
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.