Destornillador acodado
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
1E088974
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
Gedore DT 2142 2,5 Llave hexagonal 2,5mm Acero Cromo-Vanadio Mango en T 152mm
Añadir catálogo
Artículo No.
1E088974
Longitud total (mm)
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud total (mm)
152
Diseño
T-handle
Aislamiento
No
Ancho de llave (mm)
2.5
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
125
Con cabeza esférica
No
Capuchón giratorio
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Model
DT 2142 2,5
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Con 2 hexágonos, del mismo tamaño en cada extremo, GEDORE acero al vanadio 61CrSiV5, cromado, punta acabado cañón-metal, Acero al vanadio 61CrSiV5, cromado, punta pavonada
Números de artículo
Artículo No.
1E088974
EAN
4010886933022
UBB
500642587215
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
2498596