text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore DT 2142 10 Llave hexagonal 10mm Mango en T de acero al cromo-vanadio 238mm

Artículo No. 3K194009
Longitud total (mm)
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Con cabeza esférica No

Especificaciones

Longitud total (mm) 238
Diseño T-handle
Aislamiento No
Ancho de llave (mm) 10
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 200
Con cabeza esférica No
Capuchón giratorio
Probado por VDE No
Marca Gedore
Código de producto 82054000
Model DT 2142 10

Números de artículo

Artículo No. 3K194009
EAN 4010886933091
UBB 500642588619
UNSPSC 27111710
Artículo del fabricante nr 2507471
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.