Multímetros
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
Herramientas dinamométricas
Multímetros
9L171835
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
Gedore DREMOPLUS ALU DVV-60ZRS Multiplicador de par 3/4 x 1-1/2» 6000Nm 324mm
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
9L171835
Altura
257
Longitud total (mm)
230
Momento de torsión máx. (Nm)
6000
Accesorios
Sí
Pieza
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Altura
257
Longitud total (mm)
230
Momento de torsión máx. (Nm)
6000
Accesorios
Sí
Pieza
No
Model
DVV-60ZRS
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Especialmente adecuado para: Construcción de maquinaria e instalaciones, teleféricos, ascensores y mástiles, industria pesada, obras de construcción, construcción de puentes, construcción naval, aeronáutica y ferroviaria, refinerías, industria del plástico, centrales eléctricas de todo tipo, Características: Multiplicador de par manual mecánico para apretar y aflojar uniones atornilladas de forma controlada, Con engranaje planetario de dos etapas, Carcasa de aluminio de alto rendimiento, Modelos con relación de transmisión 1:18, 1:22, 1:28. 5, 1:39, Todos los modelos con protección contra reflujo (RS), Con protección contra sobrecarga no destructiva "Slipper" para proteger el engranaje, a derechas e izquierdas, Brazo de reacción en forma de Z, desplazado según el modelo, de acero al cromo-vanadio, Opcionalmente se puede reequipar con brazo de reacción recto en forma de L - con brazo de reacción ajustable - de metal ligero, Precisión garantizada: Mejor que +/- 3 % de tolerancia, Para operar con una llave dinamométrica adecuada, 4 modelos con carga máxima en el rango de máx. 6000 N-m a máx. 13000 N-m, cuadrado de salida con orificio para vasos de impacto con pasador de bloqueo y anillo
Números de artículo
Artículo No.
9L171835
EAN
4010886934333
UBB
500642481286
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
2653117