Llaves de vaso
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
Llaves
Llaves de vaso y accesorios
Llaves de vaso
2O837439
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
Enchufe de puntas Gedore 5mm
Añadir catálogo
Artículo No.
2O837439
Diámetro
12
Longitud (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
32
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diámetro
12
Longitud (mm)
60
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
32
Tamaño de conexión
1/4 pulgada
Dimensión (mm)
5
Tamaño de conexión (mm)
6.3
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Codigo SA
82079030
Type
Screwdriver Bit Socket
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Accionamiento cuadrado según DIN 3120 - C 6.3, ISO 1174, con ranura de retención de bolas, accionamiento manual, empuñadura moleteada, cromado, broca de acero especial al vanadio de GEDORE, fosfatado de manganeso, bulón prensado, fosfatado
Números de artículo
Artículo No.
2O837439
EAN
4010886864975
UBB
500642781099
UNSPSC
27111704
Artículo del fabricante nr
1933272