text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Juego de llaves de tubo KD 626-8 8 piezas


Con eje hexagonal y agujeros para girar, ya sea con una llave o con una barra tommy (626 S / 26 RS-626 S), Tamaños 6x7 y 8x9 sin agujero, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Artículo No. G2459.001.775
Flexible No
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Adecuado para pernos hexagonales
Número total de herramientas 8
Embalado por 1

Especificaciones

Flexible No
Protección de la superficie Cromado
Protección de aislamiento 1000 V No
Adecuado para pernos hexagonales
Número total de herramientas 8
Con tommy bar
Adecuado para tommy bar
Número de llaves de doble cabeza 8
Con protección antivuelco
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 1280
Codigo SA 8204200000
Type Tubular Box Spanner Set

Descripción

Con eje hexagonal y agujeros para girar, ya sea con una llave o con una barra tommy (626 S / 26 RS-626 S), Tamaños 6x7 y 8x9 sin agujero, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2459.001.775
EAN 4010886652879
UBB 240120089000
UNSPSC 27111729
Artículo del fabricante nr 6528730
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.