Synspec B.V.
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornillador acodado
Destornillador acodado
G2196.000.055
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
Gedore Destornillador de vaso torx 43 TX T55 GR.55
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Acero al cromo vanadio 50CrV4, bruñido
Descripción completa
Artículo No.
G2196.000.055
Aislamiento
No
Peso
122
Tamaño (TX)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
35
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
No
Peso
122
Tamaño (TX)
55
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
35
Con taladro
No
Capuchón giratorio
No
Cuchilla continua
Sí
Con protección antivuelco
Sí
Probado por VDE
No
Marca
Gedore
Peso por pieza (g)
120
Type
Screwdriver
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Acero al cromo vanadio 50CrV4, bruñido
Números de artículo
Artículo No.
G2196.000.055
EAN
4010886636503
UBB
240120540523
UNSPSC
27111710
Artículo del fabricante nr
6365090