text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Gedore Destornillador 2160 PH 1 GR.1


Artículo No.
Longitud de la hoja (mm)
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 80
Longitud total (mm) 180
Antimagnético
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Sistema de atornillado Phillips
Aislamiento
Tamaño 1
Peso 80
Longitud total (mm) 180
Antimagnético
Protección de aislamiento 1000 V No
Función de apriete No
Modelo de precisión No
Modelo de baja chispa
Diseño de agarre Otro
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal Hexagon
Accionamiento cuadrado/accionamiento hexagonal en toda la hoja No
Material de la hoja Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Capuchón giratorio
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco
Con caperuza de golpeo No
Probado por VDE
Marca Gedore

Números de artículo

Artículo No. G2685.000.001
EAN 4010886825921
UBB 500503781865
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 1612115

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.