text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cuchillo de bolsillo 0038 8 cm


Plegable, Uso universal, Hoja de acero al carbono C75 extremadamente afilada, Mango de madera dura resistente a la intemperie, Mango de madera dura resistente a la intemperie

Artículo No. G4227.000.080
Longitud de la hoja (mm) 80
Extensible No
Longitud total (mm) 180
Plegable
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud de la hoja (mm) 80
Extensible No
Longitud total (mm) 180
Plegable
Protección de aislamiento 1000 V No
Con enclavamiento No
Con cubierta protectora No
Con rascador No
Con zapata flotante No
Cuchilla de cable No
Cuchilla retráctil No
Auto-retráctil No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 78
Codigo SA 82119200
Model 0038-08
Type Pocket Knife

Descripción

Plegable, Uso universal, Hoja de acero al carbono C75 extremadamente afilada, Mango de madera dura resistente a la intemperie, Mango de madera dura resistente a la intemperie

Números de artículo

Artículo No. G4227.000.080
EAN 4036535003809
UBB 240637010986
UNSPSC 27111504
Artículo del fabricante nr 9100580
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.