text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Combination ratcheting wrench 7 R 10 10MM


Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Artículo No.
Longitud (mm)
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie Cromado
Peso 54
Protección de aislamiento 1000 V No
Embalado por 1

Especificaciones

Longitud (mm) 160
Ancho de llave extremo abierto (mm) 10
Protección de la superficie Cromado
Peso 54
Protección de aislamiento 1000 V No
Con manivela No
Modelo de baja chispa No
Con tommy bar No
Adecuado para tommy bar No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm) 10
Anchura del cabezal extremo abierto (mm) 23
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm) 21
Altura del cabezal extremo abierto (mm) 4.1
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm) 7.7
Modelo de carraca
Número de puntos 12
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 43
Model 7 R 10
Type Combination Ratchet Spanner

Descripción

Straight shape. CV steel. Chrome-plated. Working angle 7° from 8 to 15 mm, 6° from 16 to 27 mm and 5° from 30 to 36 mm

Números de artículo

Artículo No. G2111.100.001
EAN 4010886889169
UBB 500501918113
UNSPSC 27111743
Artículo del fabricante nr 2297086

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.