Llaves combinadas con carraca
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
Llaves
Llaves combinadas
Llaves combinadas con carraca
4O381242
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
Gedore Llave de carraca de anilla abierta 7 R anchura entre planos 32 mm longitud 424 mm recta
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4O381242
Longitud
Ancho de llave extremo abierto (mm)
Protección de la superficie
Cromado
Peso
920
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Longitud
424
Ancho de llave extremo abierto (mm)
32
Protección de la superficie
Cromado
Peso
920
Protección de aislamiento 1000 V
No
Con manivela
No
Modelo de baja chispa
No
Con tommy bar
No
Adecuado para tommy bar
No
Anchura de la llave de vaso/anillo/carraca (mm)
32
Anchura del cabezal extremo abierto (mm)
67.5
Anchura del cabezal vaso/anillo/carraca (mm)
63
Altura del cabezal extremo abierto (mm)
9.3
Altura cabeza vaso/anillo/carraca (mm)
17.9
Modelo de carraca
Sí
Número de puntos
6
Probado por VDE
No
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
4O381242
EAN
4010886889305
UBB
500642412893
UNSPSC
27111743
Artículo del fabricante nr
2297248