text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cinta métrica 4534-8 8 x 25 4534


Divisiones en mm, Marca estándar homologada, Cinta de acero amarilla Precisión Clase II, Carcasa de plástico cromada y resistente a los golpes

Artículo No. G3208.008.025
Ancho de cinta (mm) 25
Peso 365
Doble cara No
Longitud (mm) 8
Indicación digital No
Embalado por 1

Especificaciones

Ancho de cinta (mm) 25
Peso 365
Doble cara No
Longitud (mm) 8
Indicación digital No
Material Acero
Graduación métrica
Graduación imperial No
Retorno de fuerza
Con freno
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 399
Type Steel Measuring Tape

Descripción

Divisiones en mm, Marca estándar homologada, Cinta de acero amarilla Precisión Clase II, Carcasa de plástico cromada y resistente a los golpes

Números de artículo

Artículo No. G3208.008.025
EAN 4010886669815
UBB 240190186702
UNSPSC 41114201
Artículo del fabricante nr 6698140
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.