text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cincel puntiagudo 111 316 16 x 300


Acero al cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 templado al aire, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, sin rebabas, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Artículo No. G4982.000.316
Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 300
Anchura del cincel (mm) 16
Forma de la hoja Puntiagudo
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Otro
Longitud (mm) 300
Anchura del cincel (mm) 16
Forma de la hoja Puntiagudo
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 16
Altura del eje (mm) 16
Forma de la caña Octogonal
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 460
Codigo SA 8205598000
Type Pointed Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio 45CrMoV7 templado al aire, Cuidadosamente templado y revenido en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro, sin rebabas, Canto de trabajo pulido y barnizado incoloro

Números de artículo

Artículo No. G4982.000.316
EAN 4010883874144
UBB 203116108002
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8741400
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.