text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Cincel de albañilería 103 50 mm


Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Endurecido y templado cuidadosamente en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Cabezas de golpe templadas por inducción

Artículo No. G4691.000.050
Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 50
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Embalado por 1

Especificaciones

Protección de la superficie Cromado
Longitud (mm) 250
Anchura del cincel (mm) 50
Forma de la hoja Flat
Material Cromo-vanadio molibdeno (CVM)
Con protección de manos No
Anchura del eje (mm) 26
Altura del eje (mm) 13
Forma de la caña Óvalo plano
Marca Gedore
Type Brick Cutting Chisel

Descripción

Acero al cromo-molibdeno-vanadio de temple al aire 45CrMoV7, Endurecido y templado cuidadosamente en toda su longitud, Cabezas de golpe templadas por inducción, Cabezas de golpe templadas por inducción

Números de artículo

Artículo No. G4691.000.050
EAN 4010883872348
UBB 203116085317
UNSPSC 27111901
Artículo del fabricante nr 8723420
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.