text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Carracas 1/2

Artículo No. 0P776172
Aislamiento No
Altura 21
Peso 510
Antimagnético No
Longitud (mm) 275

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 21
Peso 510
Antimagnético No
Longitud (mm) 275
Protección de aislamiento 1000 V No
Tamaño de conexión 1/2 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 12.5
Ángulo de giro hacia atrás (°) 6
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas
Bloqueo de encaje No
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos No
Probado por VDE No
Marca Gedore
Type Ratchet

Descripción

Con accionamiento hexagonal, Se superan los pares de apriete exigidos por la norma DIN 3122, Cabeza pequeña en forma de gota para espacios reducidos, Dentado fino (60 dientes), con cambio de palanca, Ángulo de retorno 6 grados, Mango antideslizante de 2 componentes con agujero para colgar, Para vasos manuales con hexágono núm. 19 SK, Acero al vanadio 31CrV3 de GEDORE, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. 0P776172
EAN 4010886883389
UBB 500642423296
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 2219492
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.