text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Carraca reversible de palanca 3293 U-10 3/4 de pulgada 32 dientes palanca reversible


según DIN 3122, ISO 3315, Con palanca de cambio encastrada, bloqueo en posición central, Ángulo de retorno 11,25 grados, Empuñadura tubular Push-fit, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174 con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Artículo No. G2274.329.310
Aislamiento No
Altura 57.5
Peso 2636
Antimagnético No
Longitud (mm) 625
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 57.5
Peso 2636
Antimagnético No
Longitud (mm) 625
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 3/4 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 20
Ángulo de giro hacia atrás (°) 11.25
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 2650
Codigo SA 8466103800
Type Reversible Ratchet

Descripción

según DIN 3122, ISO 3315, Con palanca de cambio encastrada, bloqueo en posición central, Ángulo de retorno 11,25 grados, Empuñadura tubular Push-fit, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 20, ISO 1174 con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, Acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2274.329.310
EAN 4010886627792
UBB 240122073044
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6277980
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.