text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Carraca reversible de palanca 2193 U-10 1 pulgada palanca reversible de 32 dientes


según DIN 3122, ISO 3315, Con palanca de cambio encastrada, bloqueo en posición central, Ángulo de retorno 11,25 grados, Empuñadura de barra de empuje no. 2187 G, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 25, ISO 1174 con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cr

Artículo No. G2274.219.310
Aislamiento No
Altura 61.5
Peso 5210
Antimagnético No
Longitud (mm) 810
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento No
Altura 61.5
Peso 5210
Antimagnético No
Longitud (mm) 810
Protección de aislamiento 1000 V No
Material Acero
Tamaño de conexión 1 pulgada
A prueba de explosiones No
Con asa
Modelo de artesa No
Junta universal No
Tamaño de conexión (mm) 25
Ángulo de giro hacia atrás (°) 11.25
Reversible
Carraca de construcción No
Apta para puntas No
Bloqueo de encaje
Desbloqueo integrado No
Mango giratorio No
Mango extensible No
Cabezal articulado No
Cabezal giratorio No
Apto para vasos
Probado por VDE No
Marca Gedore
Peso por pieza (g) 5350
Type Reversible Ratchet

Descripción

según DIN 3122, ISO 3315, Con palanca de cambio encastrada, bloqueo en posición central, Ángulo de retorno 11,25 grados, Empuñadura de barra de empuje no. 2187 G, Para vasos y accesorios manuales con cuadradillo de arrastre según DIN 3120 - D 25, ISO 1174 con pasador de bloqueo, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado, GEDORE acero al vanadio 31CrV3, cromado

Números de artículo

Artículo No. G2274.219.310
EAN 4010886618059
UBB 240122059696
UNSPSC 27111711
Artículo del fabricante nr 6180550
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.